Próbnik napięcia Volt Detector z zabezpieczeniem EX, bezdotykowy, jednobiegunowy, 12 – 1000 V AC w zestawie 2 baterie AAA

Nr art.: 44309
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Masa na baterię 8 g
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Stopień ochrony IP IP67
Do obszarów zagrożonych wybuchem tak
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie Latarka prętowa LED,
Pomiar TRUE RMS (AC)
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 12 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 1 000 V
Napięcie zmienne (AC) min. 12 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 1 000 V
Wskazanie LED
Wyświetlacz podświetlany tak
Automatyczne wyłączanie tak
Bezstykowy tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu próbnik napięcia
Warianty pomiaru Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd przemienny (AC)
Z wyświetlaczem tak
Kategoria przepięcia CAT IV
Właściwości Alarm wibracyjny; Funkcja latarki; Podświetlenie miejsca pomiaru
Temperatura pracy min. -20 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Norma IEC / DIN EN 61010-1; IEC / EN 61326
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Długość 150 mm
Szerokość 28,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44309
EAN / GTIN 4010995443092
Numer producenta 44309
Numer L L60210 10
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 240 x 49 x 29 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wykrywania i lokalizacji przewodów pod napięciem, przerwanych i uszkodzonych kabli, przepalonych bezpieczników, uszkodzonych lampek w łańcuchach świetlnych oraz wykrywania pojedynczych żył.
  • Kategoria pomiaru: CAT IV 1.000 V
  • Normy: EPS 22 UKEX 1 333 X, EPS 19 ATEX 1 223 X
  • Napięcie 12-1000 V AC
  • CAT IV, 1000 V, z certyfikatem ATEX
  • Kontrola przy użyciu jednej ręki
  • 5-stopniowy sygnał optyczny
  • Włączany i wyłączany sygnał dźwiękowy
  • Zintegrowana funkcja latarki
  • Przed rozpoczęciem prac elektroinstalacyjnych elektryk musi się upewnić, że otoczenie robocze jest wolne od napięcia. Do testowania pól przemiennych i lokalizacji przypuszczalnych źródeł błędów wymagany jest próbnik napięcia. Pierwsze wskazanie braku występowania napięcia jest z bezdotykowym próbnikiem napięcia Wiha możliwe dzięki sygnałom: optycznemu i dźwiękowemu. Po włączeniu świecąca światłem ciągłym na zielono dioda LED sygnalizuje gotowość do działania. Przy kontroli napięcia zależnie od siły elektrycznego pola przemiennego diody LED świecą na kolory od niebieskiego (słabe pole), przez pomarańczowy, aż po czerwony (silne pole). Do użytkowania wymagane są dwie baterie AAA; są one dołączone do zestawu. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez 4 minuty, wyłączy się automatycznie w celu oszczędzania energii. Zintegrowana latarka LED umożliwia oświetlenie miejsc pomiarowych w ciemnym otoczeniu i może być włączana i wyłączana ręcznie. Kompaktowy próbnik napięcia z klipsem do przypinania wygodnie mieści się w kieszeni koszuli lub spodni. Dzięki międzynarodowo kompatybilnej końcówce pomiarowej próbnik napięcia nadaje się do badania wszystkich wariantów gniazd na całym świecie. Jednobiegunowy próbnik napięcia podlega normie EN 61010-1 / IEC 61326 i jest zaprojektowany do CAT IV 1000 VAC. Ponadto urządzenie jest zgodnie ze standardem ATEX i dopuszczone do zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem (kategoria II). Przed i po każdym użyciu należy przetestować próbnik przy użyciu znanego źródła napięcia, aby upewnić się, że jest sprawny.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326, IP67

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica rękojeści (mm): 28.5 mm
  • Długość całkowita (мм): 150 mm
  • Napięcie V AC (min.): 12 V AC
  • Napięcie V AC (maks.): 1000 V AC
  • Napięcie V AC min. – maks.: 12 - 1000
  • Bezdotykowa kontrola napięcia: Tak
  • Certyfikat ATEX: Tak
  • Sygnał akustyczny: Tak
  • Wbudowana latarka: Tak
  • Kategoria pomiaru: CAT IV 1.000 V
  • Stopień ochrony IP: IP67
  • Temperatura robocza min - max (°C): -20 - 40°C
  • z baterią / akumulatorem: Tak
  • Typ akumulatora (oznaczenie IEC): 2x baterie AAA
  • Napięcie akumulatora (V): 1.5 V
  • Pojemność baterii (mAh): 1300 mAh
  • Pojemność akumulatora (Ah): 1.3 Ah
  • Waga baterii (g): 8 g
  • Całkowita waga baterii w produkcie (g): 16 g
  • Wat/godzinę (w/h): 1.95 w/h
  • Bateria dostarczona w opakowaniu?: Nie
  • ″Bateria″ lub ″ogniwo″: Bateria
  • Liczba komórek: 2