Comprobador de tensión con detector de voltaje protegido contra explosión, sin contacto, unipolar 12 – 1.000 V CA se incluyen 2 pilas AAA

Número de artículo: 44309
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Peso por pila 8 g
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Clase de protección IP: IP67
Área EX
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Indicación LED
Procedimiento de medición TRUE RMS (AC)
Tensión de medición mín., Medición de tensión 12 V
Tensión de medición máx., Medición de tensión 1.000 V
Tensión alterna (CA) mín. 12 V
Tensión alterna (CA) máx. 1.000 V
Indicación LED
Pantalla iluminada
Apagado automático
Sin contacto
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto comprobador de tensión
Variantes de medición Medición de tensión
Tipo de corriente Corriente alterna (CA)
Con pantalla
Categoría de sobretensión CAT IV
Características Alarma vibratoria; Función de linterna; Iluminación de puntos de medición
Temperatura de funcionamiento mín. -20 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 40 °C
Norma IEC / DIN EN 61010-1; IEC / EN 61326
Material carcasa Plástico
Longitud 150 mm
Anchura 28,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 44309
EAN / GTIN 4010995443092
Número del fabricante 44309
Número L L60210 10
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Incluye una potente linterna LED.
  • Ahorra tiempo: Comprobación de tensión rápida mediante la medición sin contacto.
  • Aumenta su flexibilidad: El comprobador de tensión cubre un amplio rango de tensiones de 12 - 1.000 V CA.
  • Aumenta su eficiencia: Apto para uso en todo tipo de tomas de corriente, gracias a la punta de medición adaptada internacionalmente.
  • Aplicación: Para detectar y localizar líneas conductoras de tensión, interrupciones y roturas de cable, fusibles fundidos, lámparas defectuosas en cadenas de luces, así como para detectar conductores individuales.
  • Categoría de medición: CAT IV 1.000 V
  • Normas: EPS 22 UKEX 1 333 X, EPS 19 ATEX 1 223 X
  • Tensión 12 - 1.000 V CA
  • CAT IV, 1.000 V, con certificación ATEX
  • Comprobación con una sola mano
  • Señal óptica de 5 niveles
  • Señal acústica activable y desactivable
  • Función de linterna integrada
  • Antes de comenzar a realizar trabajos en una instalación eléctrica, los electricistas deben garantizar que el entorno de trabajo está libre de tensión. Para comprobar campos eléctricos alternos o localizar posibles causas de defectos se requiere un comprobador de tensión. Una primera indicación de ausencia de tensión puede realizarse con el comprobador de tensión sin contacto Wiha, gracias a una señal óptica y acústica. Una vez encendido, el LED verde encendido permanentemente indica que el dispositivo se encuentra operativo Al realizar la comprobación de tensión, los LED se iluminan en azul (débil), pasando por naranja, hasta rojo (intenso), según la intensidad del campo eléctrico alterno. Para su funcionamiento se requieren dos pilas AAA, incluidas en la entrega. Si el dispositivo no se utiliza durante 4 minutos, se apaga automáticamente para ahorrar energía. La linterna LED integrada permite iluminar las zonas de medición oscuras y puede usarse como linterna mediante encendido y apagado manual. El comprobador de tensión con clip de conexión puede guardarse cómodamente en cualquier bolsillo de camisa o pantalón, gracias a su práctico tamaño. Gracias a la punta de medición adaptada internacionalmente, el comprobador de tensión puede usarse para todas las variantes de tomas eléctricas. El comprobador de tensión unipolar está sujeto a la normativa EN 61010-1 / IEC 61326 y está diseñado para CAT IV 1.000 VCA. Además, la herramienta cumple con el estándar ATEX para utilización en zonas con riesgo de explosión (categoría II). Compruebe el dispositivo antes y después de cada uso en una fuente de tensión conocida, para verificar su capacidad operativa.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326, IP67

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro del mango (mm): 28.5 mm
  • Longitud Total (mm): 150 mm
  • Tensión V CA (mín.): 12 V AC
  • Tensión V CA (máx.): 1000 V AC
  • Tensión V CA mín.-máx.: 12 - 1000
  • Comprobación de tensión sin contacto: Si
  • Homologación ATEX: Si
  • Señal acústica: Si
  • Linterna integrada: Si
  • Categoría de medición: CAT IV 1.000 V
  • Tipo de protección IP: IP67
  • Temperatura de servicio min - max (°C): -20 - 40
  • con batería / batería recargable: Si
  • Tipo de batería (designación IEC): 2x pilas AAA
  • Tensión de la batería (V): 1.5 V
  • Capacidad de la batería (mAh): 1300 mAh
  • Capacidad de la batería (Ah): 1.3 Ah
  • Peso de la batería (g): 8 g
  • Peso total batería en el producto (g): 16 g
  • Vatios/hora (w/h): 1.95 w/h
  • ¿Batería suministrada en el embalaje?: No
  • ″Batería″ o ″célula″: Batería
  • Número de células: 2