{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 2 stk. | |
| Batteritype | alkali-mangan (AlMn) | |
| Vægt pr. batteri | 8 g | |
| International konstruktionsstørrelse | AAA (LR3) | |
| IP-kapslingsklasse | IP67 | |
| EX-område | ja | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Display | LED | |
| Målemetode | TRUE RMS (AC) | |
| Målespænding, min., spændingsmåling | 12 V | |
| Målespænding, maks., spændingsmåling | 1.000 V | |
| Vekselstrøm (AC), min. | 12 V | |
| Vekselstrøm (AC), maks. | 1.000 V | |
| Display | LED | |
| Skærm, belyst | ja | |
| Automatisk slukning | ja | |
| Kontaktløs | ja | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | spændingstester | |
| Målevarianter | spændingsmåling | |
| Strømtype | vekselstrøm (AC) | |
| Med display | ja | |
| Overspændingskategori | CAT IV | |
| Egenskaber | Målestedsbelysning; lommelygtefunktion; vibrationsalarm | |
| Driftstemperatur min. | -20 °C | |
| Driftstemperatur maks. | 40 °C | |
| Standard | IEC / DIN EN 61010-1; IEC / EN 61326 | |
| Materiale, hus | Plastik | |
| Længde | 150 mm | |
| Bredde | 28,5 mm |
| Artikelnummer | 44309 | |
| EAN/GTIN | 4010995443092 | |
| Producentnummer | 44309 | |
| L-nummer | L60210 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |