Détecteur de tension Volt Detector sans contact, unipolaire, 12 – 1 000 V AC/ antidéflagrant ATEX (catégorie II) 2 piles AAA incluses

Réf.: 44309
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
Nombre de piles incluses 2 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Poids par pile 8 g
Format international AAA (LR3)
Indice de protection IP IP67
Zone EX oui
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Affichage LED
Procédé de mesure TRUE RMS (AC)
Tension de mesure min., mesure de tension 12 V
Tension de mesure max., mesure de tension 1 000 V
Tension alternative (c.a.) min. 12 V
Tension alternative (c.a.) max. 1 000 V
Affichage LED
Ecran éclairé oui
Arrêt automatique oui
Sans contact oui
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit testeur de tension
Variantes de mesure mesure de tension
Type de courant courant alternatif (c.a.)
Avec écran oui
Catégorie de surtension CAT IV
Caractéristiques alarme vibrante; fonction lampe de poche; Éclairage des points de mesure
Température de fonctionnement min. -20 °C
Température de fonctionnement max. 40 °C
Norme IEC / DIN EN 61010-1; IEC / EN 61326
Matériau boîtier Plastique
Longueur 150 mm
Largeur 28,5 mm

Identification et classification

Référence article 44309
EAN / GTIN 4010995443092
Réf. fabricant 44309
Article hors catalogue L60210 10
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Lampe de poche à LED puissante intégrée.
  • Gain de temps: Détection rapide de la tension grâce à la mesure sans contact.
  • Augmente votre flexibilité: Le détecteur de tension couvre une large plage de tension de 12 à 1 000 V AC.
  • Augmente votre efficacité: Utilisable pour toutes les prises du monde grâce à l'embout de mesure adapté au niveau international.monde entier.
  • Application: Pour la détection et la localisation de conducteurs sous tension, d'interruptions et de ruptures de câbles, de fusibles grillés, de lampes défectueuses sur les chaînes lumineuses et la détection de brins individuels.
  • Catégorie de mesure: CAT IV 1.000 V
  • Normes: EPS 22 UKEX 1 333 X, EPS 19 ATEX 1 223 X
  • Tension de 12 à 1 000 V CA
  • CAT IV, 1 000 V, certification ATEX
  • Contrôle d'une seule main
  • Signal visuel à 5 niveaux
  • Signal acoustique activable et désactivable
  • Fonction de lampe de poche intégrée
  • Avant de démarrer une installation électrique, les électriciens doivent s'assurer que l'environnement de travail est hors tension. Un détecteur de tension est nécessaire pour tester les champs électriques alternatifs ou pour localiser les sources de défaut suspectes. Le détecteur de tension Wiha sans contact fournit une première indication sur l'existence ou non d'une tension, grâce à un signal optique et acoustique. Après mise en marche, la LED verte allumée en continu indique que l'appareil est prêt à fonctionner. Lors de la détection de la tension, les LED s'allument en bleu (faible), en orange puis en rouge (fort), en fonction de l'intensité du champ électrique alternatif. Deux piles AAA sont nécessaires pour l'utilisation, celles-ci sont fournies. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 4 minutes, il s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie. Une lampe de poche LED permet d'éclairer le point de mesure dans les environnements plus sombres et peut être utilisée comme lampe de poche par allumage et arrêt manuel. Le détecteur de tension avec agrafe rentre confortablement dans toutes les poches de chemise et de pantalon grâce à sa taille compacte. Grâce à l'embout de mesure adapté au niveau international, le détecteur de tension convient pour toutes les prises du monde. Le détecteur de tension unipolaire est soumis à la norme EN 61010-1/IEC 61326 et il est conçu pour CAT IV 1 000 V AC. En outre, l'outil est homologué pour l'utilisation dans les zones explosibles selon la norme ATEX (catégorie II). Testez l'appareil avant et après chaque utilisation en utilisant une source de tension connue pour en assurer la fonctionnalité.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326, IP67

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre du manche (mm): 28.5 mm
  • Longueur totale (mm): 150 mm
  • Tension V CA (min): 12 V AC
  • Tension V CA (max): 1000 V AC
  • Tension V CA min - max: 12 - 1000
  • Détection de tension sans contact: Oui
  • Homologation ATEX: Oui
  • Signal sonore: Oui
  • Lampe de poche intégrée: Oui
  • Catégorie de mesure: CAT IV 1.000 V
  • Degré de protection IP: IP67
  • Température de service min - max (°C): -20 - 40
  • avec pile / accumulateur: Oui
  • Type de pile (désignation CEI): 2x piles AAA
  • Tension de la batterie (V): 1.5 V
  • Capacité de la batterie (mAh): 1300 mAh
  • Capacité de la batterie (Ah): 1.3 Ah
  • Poids de la batterie (g): 8 g
  • Poids total de la batterie dans le produit (g): 16 g
  • Watt/heure (w/h): 1.95 w/h
  • Pile fournie dans l'emballage ?: Non
  • ″batterie″ ou ″pile″: Batterie
  • Nombre de cellules: 2