Volt detektor EX-zaščiten, brezkontaktni, enopolni, 12–1 000 v AC z 2 baterijami AAA

Št. art.: 44309
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
Število vključenih baterij 2 kos
Vrsta baterije alkalij-mangan (AlMn)
Teža baterije 8 g
Mednarodna velikost izvedbe AAA (LR3)
Vrsta zaščite IP IP67
EX-področje da
Napajanje baterijsko napajanje
Prikaz LED
Merilni postopek TRUE RMS (AC)
Merilna napetost min., merjenje napetosti 12 V
Merilna napetost maks., merjenje napetosti 1.000 V
Izmenična napetost (AC) min. 12 V
Izmenična napetost (AC) maks. 1.000 V
Prikaz LED
Zaslon je osvetljen Da
Samodejni izklop Da
Brezkontaktni Da
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka preizkuševalnik napetosti
Merilne variante merjenje napetosti
Vrsta napajanja izmenični tok (AC)
Z zaslonom da
Kategorija prenapetosti CAT IV
Lastnosti Razsvetljava merilnega mesta; alarm z vibriranjem; funkcija žepne svetilke
Delovna temperatura min. −20 °C
Delovna temperatura maks. 40 °C
Standard IEC / DIN EN 61010-1; IEC / EN 61326
Material ohišja Umetna masa
Dolžina 150 mm
Širina 28,5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44309
EAN/GTIN 4010995443092
Številka proizvajalca 44309
L-število L60210 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: vgrajena svetla svetilka LED
  • Prihranek časa: Hitro testiranje napetosti z brezkontaktnim merjenjem
  • Večja prilagodljivost: Napetostni preizkuševalnik pokriva širok razpon napetosti od 12 do 1.000 V AC
  • Poveča vašo učinkovitost: zaradi mednarodno prilagojene merilne konice se lahko uporablja za vse vtičnice po vsem svetu
  • Pred začetkom električnih inštalacij morajo električarji zagotoviti, da je delovno okolje brez napetosti
  • Napetostni tester je potreben za testiranje izmeničnih električnih polj ali za iskanje domnevnih virov napak
  • Brezkontaktni preizkuševalnik napetosti Wiha z vizualnim in akustičnim signalom omogoča začetno indikacijo, ali ni napetosti
  • Po vklopu trajno zelena dioda LED kaže, da je tester pripravljen za uporabo
  • Med preskusom napetosti se diode LED prižgejo od modre (šibka) do oranžne in rdeče (močna), odvisno od jakosti izmeničnega električnega polja
  • Za uporabo sta potrebni dve bateriji AAA, ki sta vključeni v obseg dobave
  • Če naprave ne uporabljate 4 minute, se zaradi varčevanja z energijo samodejno izklopi
  • Vgrajena svetilka LED omogoča osvetlitev merilne točke v temni okolici in se lahko uporablja kot svetilka z ročnim vklopom in izklopom
  • Zaradi svoje priročne velikosti se tester napetosti s sponko udobno prilega v vsak žep srajce ali hlač
  • Zaradi mednarodno prilagojene merilne konice je tester napetosti primeren za vse različice vtičnic po vsem svetu
  • Za enopolni preizkuševalnik napetosti velja standard EN 61010-1 / IEC 61326 in je zasnovan za CAT IV 1.000 VAC
  • Poleg tega je orodje odobreno v skladu s standardom ATEX za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (kategorija II)
  • Pred vsako uporabo in po njej je treba tester napetosti preizkusiti na znanem viru napetosti, da se zagotovi njegova funkcionalnost

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Premer ročaja (mm): 28,5 mm
  • delovna dolžina (mm): 150 mm
  • Min. napetost (v AC): 12 V AC
  • napetost max (v AC): 1000 V AC
  • napetost min – max (v AC): 12 – 1000
  • Brezkontaktno testiranje napetosti: Ja
  • Odobritev ATEX: Ja
  • Zvočni signal: Ja
  • Vgrajena svetilka: Ja
  • Kategorija merjenja: CAT IV 1 000 V.
  • Stopnja zaščite IP: IP67
  • Delovna temperatura min - max (°C): -20 – 40
  • Z baterijo/baterijski paket: Ja
  • Vrsta baterije (oznaka IEC): 2 x AAA baterije
  • Baterija napetost (v): 1,5 V
  • kapaciteta baterije (mAh): 1300 mAh
  • kapaciteta akumulatorja (Ah): 1,3 Ah
  • teža akumulatorja (g): 8 g.
  • Skupna teža akumulatorja v izdelku (g): 16 g.
  • W/uro (m/h): 1,95 m/h
  • Baterija je dobavljena v embalaži?: Ne
  • „Baterija“ ali „celica“: Baterija
  • Število celic: 2