{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 2 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Hmotnost jedné baterie | 8 g | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AAA (LR3) | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Oblast EX | ano | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Ukazatel | LED | |
| Měření | TRUE RMS (AC) | |
| Měřicí napětí min., Měření napětí | 12 V | |
| Měřicí napětí max., Měření napětí | 1 000 V | |
| Střídavé napětí (AC) min. | 12 V | |
| Střídavé napětí (AC) max. | 1 000 V | |
| Ukazatel | LED | |
| Podsvícený displej | ano | |
| Automatické vypnutí | ano | |
| Bezkontaktní | ano | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | zkoušečka napětí | |
| Varianty měření | Měření napětí | |
| Typ proudu | Střídavý proud (AC) | |
| S displejem | ano | |
| Kategorie přepětí | CAT IV | |
| Vlastnosti | Funkce kapesní svítilny; Osvětlení místa měření; Vibrační alarm | |
| Provozní teplota min. | -20 °C | |
| Provozní teplota max. | 40 °C | |
| Norma | IEC / DIN EN 61010-1; IEC / EN 61326 | |
| Materiál pouzdra | Plast | |
| Délka | 150 mm | |
| Šířka | 28,5 mm |
| Katalogové číslo | 44309 | |
| EAN / GTIN | 4010995443092 | |
| Číslo výrobce | 44309 | |
| L-číslo | L60210 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |