Uniwersalne stoliki pomiarowe, długość stołu: 200mm

Nr art.: 442940 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,68 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 382,38 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość stołu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Płaskość 0,016 µm
Materiał powierzchni pomiarowej Żeliwo
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowana; wersja zeszlifowana
Z ramieniem pomiarowym tak
Średnica uchwytu czujnika zegarowego D 8 mm
Ramię przegubowe nie
Wysokość pomiarowa maksymalna 175 mm
Długość stołu 215 mm
Szerokość stołu 170 mm
Norma norma zakładowa
Masa 23 kg
Rodzaj produktu stolik pomiarowy
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 442940 200
EAN / GTIN 4030234000121
Numer producenta 1B2-0160-00130
Producent/osoba odpowiedzialna mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Opis

Wykonanie:

Solidna podstawa z żeliwa, stolik pomiarowy prostokątny. Powierzchnia stolika hartowana, dokładnie szlifowana, z rowkami do odprowadzania pyłu. Solidna, hartowana lub chromowana na matowo kolumna środkowa z gwintem stromym i z nakrętką regulacyjną. Hartowane ub chromowane chromem twardym, przesuwane w poziomie ramię poprzeczne do mocowania czujników zegarowych. Wymienna końcówka z gniazdem do mocowania czujników o ⌀ 8 mm (10 h7 - na zamówienie).
Odchyłka płaskości ≤ 16 µm.