Universalmålebord 200 mm

Art.-nr.: 442940 200
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 533,41 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Udladning 180 mm
Maksimal målehøjde 175 mm
Søjle-⌀ 35 mm
Tværarm-⌀ 22 mm
Bord, længde 215 mm
Bordets bredde 170 mm
Vægt 23 kg
Produkttype Målebord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 442940 200
EAN/GTIN 4030234000121

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig støbt sokkel; firkantet målebord. Målebordets overflade hærdet og finslebet med indarbejdede støvnoter. Kraftig, hærdet eller forkromet midtersøjle med stejlt gevind og indstillingsmøtrik. Hærdet eller forkromet horisontalt justerbar tværarm til måleure eller my-måleure. Måleursholder ⌀ 8 mm udskiftelig (10 h7 på forespørgsel).
Planhed ≤ 16 µm.