Univerzalna merilna miza 200 mm

Št. art.: 442940 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 71,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Prevesna dolžina 180 mm
Maksimalna merilna višina 175 mm
⌀ stebra 35 mm
⌀ prečne roke 22 mm
Dolžina mize 215 mm
Širina mize 170 mm
Masa 23 kg
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 442940 200
EAN/GTIN 4030234000121

Opis

Izvedba:

Trdno podnožje iz litine, pravokotna merilna miza. Površina mize je kaljena in zelo fino brušena, z utori za prah. Trden, kaljen oz. trdo kromiran steber ima strm navoj in nastavitveno matico. Kaljena oz. trdo kromirana, vodoravno nastavljiva prečna roka služi za vpetje ure ali komparatorja. Zamenljivo vpenjalo za merilno uro ⌀ 8 mm (10 h7 po ponudbi).
Ravnost ≤ 16 µm.