{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | Norma interna | |
| Profondità arco | 180 mm | |
| Altezza massima di misura | 175 mm | |
| ⌀ Colonna | 35 mm | |
| ⌀ Braccio trasversale | 22 mm | |
| Lunghezza piano | 215 mm | |
| Larghezza piano | 170 mm | |
| Peso | 23 kg | |
| Tipo di prodotto | Piano di riscontro |
| Codice articolo | 442940 200 | |
| EAN / GTIN | 4030234000121 | |
| Produttore/persona responsabile | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de |