{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rovinnost | 0,016 µm | |
| Materiál plocha pro měření | Litina | |
| Povrch plochy pro měření | broušeno; kalené | |
| S měřicím ramenem | ano | |
| Průměr držáku číselníkového úchylkoměru D | 8 mm | |
| Kloubové rameno | ne | |
| Výška měření maximální | 175 mm | |
| Délka stolu | 215 mm | |
| Šířka stolu | 170 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Hmotnost | 23 kg | |
| Druh produktu | měřicí stůl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 442940 200 | |
| EAN / GTIN | 4030234000121 | |
| Číslo výrobce | 1B2-0160-00130 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de |