{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Płaskość | 16 µm | |
| Materiał powierzchni pomiarowej | Żeliwo | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowana; wersja zeszlifowana | |
| Z ramieniem pomiarowym | tak | |
| Średnica uchwytu czujnika zegarowego D | 8 mm | |
| Ramię przegubowe | nie | |
| Wysokość pomiarowa maksymalna | 180 mm | |
| Długość stołu | 180 mm | |
| Szerokość stołu | 98 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Masa | 13 kg | |
| Rodzaj produktu | stolik pomiarowy | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 442940 180 | |
| EAN / GTIN | 4030234000114 | |
| Numer producenta | 1B2-0180-00040 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de |