Masa universală de măsurare, Lungime masă: 200mm

Cod articol.: 442940 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 76,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime masă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Planeitate 0,016 µm
Material suprafața de măsurare Fontă
Suprafața de măsurare călit; rectificat
Cu braț de măsurare da
Diametrul manometru de măsurare D 8 mm
Braţ articulat nu
Înălţime de măsurare maximă 175 mm
Lungime masă 215 mm
Lăţime masă 170 mm
Standard normă de fabricație
Greutate 23 kg
Tip produs masă pentru măsurare
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 442940 200
EAN / GTIN 4030234000121
Număr producător 1B2-0160-00130
Producător/responsabil mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Descriere

Execuţie:

Soclu robust din fontă; platou de măsurare dreptunghiular. Suprafaţa mesei este călită şi rectificată foarte fin, cu canale de praf încorporate. Coloană centrală robustă, călită, respectiv cromată dur, cu filet cu pas mare şi piuliţă de reglaj. Braţ transversal călit, respectiv cromat, reglabil orizontal pentru ceasuri comparatoare sau indicatoare de precizie. Suport de ceas comparator ⌀ 8 mm interschimbabil (10 h7 la cerere).
Planeitate ≤ 16 µm.