Mały stolik pomiarowy, Typ: 115

Nr art.: 442930 115
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,83 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,46 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,46 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 384,84 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Klasa dokładności 0
Płaskość 5 µm
Materiał powierzchni pomiarowej Żeliwo
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowana; powierzchnia docierana; wersja zeszlifowana
Z ramieniem pomiarowym tak
Średnica uchwytu czujnika zegarowego D 8 mm
Z dokładną regulacją nie
Ramię przegubowe tak
Wysięg 135 mm
Średnica ramienia poprzecznego 20 mm
Średnica kolumny 28 mm
Wysokość pomiarowa maksymalna 150 mm
Wys. całkowita H 284 mm
Długość stołu 115 mm
Szerokość stołu 98 mm
Z podstawą nie
Z wkładkami z kulkami stalowymi nie
Protokół kontrolny tak
Norma DIN 876
Masa 7,1 kg
Rodzaj produktu stolik pomiarowy
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 442930 115
EAN / GTIN 4030234000374
Numer producenta 1B2-0130-00010
Producent/osoba odpowiedzialna mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Opis

Wykonanie:

Solidna podstawa z żeliwa ze stabilną prowadnicą i uchw. do czujników. Pow. stolika hartowana, szlifowana i docierana. Uchwyt do czujników zegarowych o ⌀ 8 mm.
Powierzch. stolika z rowkami do odprow. pyłu. Stabilne wyk. bez precyz. regulacji.
Odchyłka płaskości ≤ 5 µm.