Mažas matavimo staliukas 115

Prekės Nr.: 442930 115

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 71,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 876/0
Išnešimas 135 mm
Maksimalus matavimo aukštis 150 mm
Stulpo ⌀ 28 mm
Skersinės svirties ⌀ 20 mm
Stalo ilgis 115 mm
Stalo plotis 98 mm
Bendras aukštis 284 mm
Svoris 7,1 kg
Produkto rūšis Matavimo stalas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 442930 115
EAN / GTIN 4030234000374

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas lietas padas su stabiliu matavimo pagrindu ir tvirtu indikatoriaus laikikliu. Stalo paviršius grūdintas, šlifuotas ir pritrintas. Laikrodinio indikatoriaus jungiamojo antgalio ⌀ 8 mm.
Stalo paviršius su grioveliais dulkėms. Stabili konstrukcija be tikslaus reguliatoriaus.
Lygumas ≤ 5 µm.