• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Malý měřicí stůl, Typ: 115

Artiklové číslo: 442930 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 900,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída přesnosti 0
Rovinnost 5 µm
Materiál plocha pro měření Litina
Povrch plochy pro měření broušeno; kalené; lapováno
S měřicím ramenem ano
Průměr držáku číselníkového úchylkoměru D 8 mm
S jemným seřízením ne
Kloubové rameno ano
Vyložení 135 mm
Průměr příčného ramena 20 mm
Průměr sloupku 28 mm
Výška měření maximální 150 mm
Celková výška H 284 mm
Délka stolu 115 mm
Šířka stolu 98 mm
S podstrukturou ne
S ocelovými kuličkovými vložkami ne
Zkušební protokol ano
Norma DIN 876
Hmotnost 7,1 kg
Druh produktu měřicí stůl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 442930 115
EAN / GTIN 4030234000374
Číslo výrobce 1B2-0130-00010
Výrobce/odpovědná osoba mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Popis

Provedení:

Pevný litinový stůl s tuhým měřicím sloupkem a držákem úchylkoměru. Plocha stolu je kalená, broušená a lapovaná. Upínač úchylkoměru 8 mm.
Plocha stolu s prachovými drážkami. Stabilní provedení bez jemného nastavování.
Rovinnost ≤ 5 µm.