{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Klasa dokładności | 0 | |
| Płaskość | 5 µm | |
| Materiał powierzchni pomiarowej | Żeliwo | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowana; powierzchnia docierana; wersja zeszlifowana | |
| Z ramieniem pomiarowym | tak | |
| Średnica uchwytu czujnika zegarowego D | 8 mm | |
| Z dokładną regulacją | nie | |
| Ramię przegubowe | tak | |
| Wysięg | 90 mm | |
| Średnica ramienia poprzecznego | 18 mm | |
| Średnica kolumny | 22 mm | |
| Wysokość pomiarowa maksymalna | 100 mm | |
| Wys. całkowita H | 200 mm | |
| Długość stołu | 68 mm | |
| Szerokość stołu | 60 mm | |
| Z podstawą | nie | |
| Z wkładkami z kulkami stalowymi | nie | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Norma | DIN 876 | |
| Masa | 3,5 kg | |
| Rodzaj produktu | stolik pomiarowy | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 442930 68 | |
| EAN / GTIN | 4030234000015 | |
| Numer producenta | 1B2-0100-00010 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de |