Mala merilna miza 115

Št. art.: 442930 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 71,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 876/0

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876/0
Prevesna dolžina 135 mm
Maksimalna merilna višina 150 mm
⌀ stebra 28 mm
⌀ prečne roke 20 mm
Dolžina mize 115 mm
Širina mize 98 mm
Celotna višina 284 mm
Masa 7,1 kg
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 442930 115
EAN/GTIN 4030234000374

Opis

Izvedba:

Čvrsta noga iz litine s čvrstim merilnim stebrom in čvrstim držalom za merilno uro. Površina mize je kaljena, brušena in lepana. Vpenjalo za merilno uro ⌀ 8 mm.
Površina mize z utori za prah. Čvrsta izvedba brez fine nastavitve.
Ravnost ≤ 5 µm.