Kleinmesstisch, Typ: 115

Artikel-Nr.: 442930 115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 76,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Genauigkeitsklasse 0
Ebenheit 0,005 µm
Material Messfläche Gusseisen
Oberfläche Messfläche gehärtet; geläppt; geschliffen
mit Messarm ja
Durchmesser Messuhraufnahme D 8 mm
mit Feinjustierung nein
Gelenkarm ja
Ausladung 135 mm
Durchmesser Querarm 20 mm
Durchmesser Säule 28 mm
Messhöhe max. 150 mm
Höhe gesamt H 284 mm
Tisch Länge 115 mm
Tisch Breite 98 mm
mit Unterbau nein
mit Stahlkugeleinsätzen nein
Prüfprotokoll ja
Norm DIN 876
Gewicht 7,1 kg
Produktart Messtisch
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 442930 115
EAN / GTIN 4030234000374
Herstellernummer 1B2-0130-00010
Hersteller/verantwortliche Person mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Gussfuß mit stabiler Messsäule und kräftigem Messuhrhalter. Die Tischfläche ist gehärtet, geschliffen und geläppt. Messuhraufnahme ⌀ 8 mm.
Tischfläche mit Staubnuten. Stabile Ausführung ohne Feineinstellung.
Ebenheit ≤ 5 µm.