{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 876/0 | |
Vykladanie | 135 mm | |
Nameraná výška maximálna | 150 mm | |
⌀ stĺpov | 28 mm | |
⌀ priečneho ramena | 20 mm | |
Stôl Dĺžka | 115 mm | |
Stôl Šírka | 98 mm | |
Celková výška | 284 mm | |
Hmotnosť | 7,1 kg | |
Druh produktu | Merací stôl |
Číslo položky | 442930 115 | |
EAN/GTIN | 4030234000374 |