{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor |
Szare; Czarny
|
|
| Ramiona poruszają się swobodnie |
nie
|
|
| ⌀ statywu D2 |
14 mm
|
|
| ⌀ ramienia poprzecznego D1 |
12 mm
|
|
| Długość ramienia kolumny |
203 mm
|
|
| Długość ramienia poprzecznego |
185 mm
|
|
| Przyłącze |
sprawdziany do gwintu UNF
|
|
| Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF |
M8
|
|
| Ustawienie złącza, sprawdziany do gwintu UNF |
Z boku
|
|
| Podstawa magnetyczna |
tak
|
|
| Szerokość stopy magnetycznej |
50 mm
|
|
| Długość stopy magnetycznej |
60 mm
|
|
| Wysokość stopy magnetycznej |
55 mm
|
|
| Siła przyczepności |
800 N
|
|
| Min. długość wysunięcia |
20,3 cm
|
|
| Maks. długość wysunięcia |
20,3 cm
|
|
| Wytwarzanie siły mocowania |
mechaniczne
|
|
| Typ statywu |
Statyw kolumnowy
|
|
| Rodzaj produktu |
Statyw pomiarowy
|
| Numer artykułu | 441195 N1 | |
| EAN / GTIN | 7290005398902 | |
| Numer producenta | PH2040 |