• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Statywy pomiarowe z precyzyjną regulacją na stopie magnetycznej, Typ: N2

Nr art.: 441195 N2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor
Szare; Czarny
Ramiona poruszają się swobodnie
nie
⌀ statywu D2
16 mm
⌀ ramienia poprzecznego D1
16 mm
Długość ramienia kolumny
260 mm
Długość ramienia poprzecznego
225 mm
Przyłącze
sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF
M8
Ustawienie złącza, sprawdziany do gwintu UNF
Z boku
Podstawa magnetyczna
tak
Szerokość stopy magnetycznej
50 mm
Długość stopy magnetycznej
75 mm
Wysokość stopy magnetycznej
55 mm
Siła przyczepności
1 000 N
Min. długość wysunięcia
26 cm
Maks. długość wysunięcia
26 cm
Wytwarzanie siły mocowania
mechaniczne
Typ statywu
Statyw kolumnowy
Rodzaj produktu
Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 441195 N2
EAN / GTIN 7290005398797
Numer producenta PH4016

Opis

Wykonanie:

3-punktowy mechanizm zaciskowy zespołu dźwigni pomiarowych, z bardzo krótkimi odcinkami mocowania, zwiększa komfort obsługi. Bardzo niewielka siła zapewnia stały i stabilny zacisk.
Solidny układ dźwigni zapewnia wysoką sztywność układu. Uchwyty Vario do przyrządów pomiarowych z trzpieniami o ⌀ 6mm, 8 mm, 3/8 cala, czujników dźwigienkowo-zębatych z prowadnicami typu jaskółczy ogon i czujników zegarowych z uchem na tylnej ścianie.
z precyzyjną regulacją na stopie magnetycznej. Zaleta przy regulowaniu czujników dźwigienkowo-zębatych, gdyż siła rąk nie przenosi się bezpośrednio na układ dźwigni.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt czujników zegarowych nr 440401.