• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Podstawy statywów, Typ: 2

Nr art.: 440868 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
476 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Szare
Przyłącze sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF M10
Ustawienie złącza, sprawdziany do gwintu UNF Z boku
Podstawa magnetyczna tak
Szerokość stopy magnetycznej 50 mm
Długość stopy magnetycznej 81 mm
Wysokość stopy magnetycznej 55 mm
Siła przyczepności 1 000 N
Rodzaj produktu Podstawa magnetyczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440868 2
EAN / GTIN 2050001718211
Numer producenta 54
Producent/osoba odpowiedzialna Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Opis

Wykonanie:

Silny magnes włączany: podstawka pryzmowa. Włączanie poprzez pokrętło obrotowe.

Pasuje do:

Statywy pomiarowe nr 440795; 440800; 440840 wielk. 400 do 550.