Podstavec pre statív 2

Č. pol.: 440868 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
841 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie spínací magnet
Priľnavosť 1 000 N
Pripojovací závit M10
Vyrovnanie pripojovacieho závitu na boku
Dĺžka 81 mm
Šírka 50 mm
Výška 55 mm
Druh produktu Magnetický podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 440868 2
EAN/GTIN 2050001718211
Číslo výrobcu 54

Popis

Prevedenie:

Výkonné spínacie magnety s prizmatickou pätou. Ovládanie pomocou otočnej rukoväti.

Vhodné pro:

Meracie statívy c. 440795; 440800; 440840 vel. 400 až 550.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely