• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Podstavec pro stativ, Typ: 2

Artiklové číslo: 440868 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
476 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá
Přípojka závit
Připojovací závit – velikost, závit M10
Vyrovnání připojení, závit Postranní
Magnetická noha ano
Šířka magnetické nohy 50 mm
Délka magnetické nohy 81 mm
Výška magnetické nohy 55 mm
Přídržná síla 1 000 N
Druh produktu magnetická noha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 440868 2
EAN / GTIN 2050001718211
Číslo výrobce 54
Výrobce/odpovědná osoba Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Popis

Provedení:

Silné spínací magnety s prizmatickou dosedací plochou. Spínání pomocí otočné rukojeti.

Vhodné pro:

Měřicí stativy č. 440795; 440800; 440840 vel. 400 až 550.