Jalusta 2

Tuote nro.: 440868 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
841 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Magneettikytkin
Pitovoima 1 000 N
Kiinnityskierre M10
Liitäntäkierteen asemointi sivulla
Pituus 81 mm
Leveys 50 mm
Korkeus 55 mm
Tuotetyyppi Magneettijalka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 440868 2
EAN / GTIN 2050001718211
Valmistajan numero 54

Kuvaus

Malli:

Vahvat kytkentämagneetit, prismatuki. Kytkentä kääntövivulla.

Sopii:

Mittausjalustat nro 440795; 440800; 440840 koot 400 - 550.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript