Noga za merilno stojalo 2

Št. art.: 440868 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
841 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Magnet s stikalom
Vpenjalna sila 1.000 N
Priključni navoj M10
Položaj priključnega navoja stranski
Dolžina 81 mm
Širina 50 mm
Višina 55 mm
Vrsta izdelka Magnetne noge

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 440868 2
EAN/GTIN 2050001718211
Številka proizvajalca 54

Opis

Izvedba:

Močni magneti s stikalom, s prizmatičnim podnožjem. Preklop z vrtljivo ročico.

Primerno za:

Merilna stojala art. 440795; 440800; 440840 vel. 400 do 550.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli