Trikojo pagrindas 2

Prekės Nr.: 440868 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
835 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Magnetas
Sukibimo jėga 1 000 N
Prijungimo sriegis M10
Prijungimo sriegio sureguliavimas šoninis
Ilgis 81 mm
Plotis 50 mm
Aukštis 55 mm
Produkto rūšis Magnetinis padas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 440868 2
EAN / GTIN 2050001718211
Gamintojo numeris 54

Aprašymas

Modelis:

Stiprūs magnetai su prizminiu pagrindu. Įjungiama pasukant rankenėlę.

Tinka:

Matavimo stovai Nr. 440795; 440800; 440840 dyd. 400 iki 550.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys