Narzędzie do zacisków szeregowych SoftFinish® wersja płaska 3,0 x 0,5 mm 3.0 mm x 70 mm

Nr art.: 43894
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43894
EAN / GTIN 4010995438944
Numer producenta 43894
Numer L L60070 4508
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 174 x 30 x 24 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do pracy z zaciskami sprężynowymi.
    Do otwierania zacisków naciągających w listwach zaciskowych.
  • Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana.
  • W przypadku dysponowania ograniczoną ilością miejsca, np. w szafach rozdzielczych, praca z zaciskami sprężynowymi stanowi pewnego rodzaju wyzwanie. Wkrętaki zasłaniają widok zacisku i utrudniają pracę, ponieważ jedna ręka musi trzymać narzędzie, a druga wprowadzać przewód. Wkrętak do sprężyn wygięty na końcu o 40° ułatwia dostęp do zacisku, nie zasłaniając pola widzenia. Poza tym grot po wetknięciu jest stabilnie osadzony w zacisku, więc podczas wprowadzania kabla można pomagać sobie obiema rękami. Charakterystyczną cechą narzędzia jest rękojeść o wykończeniu SoftFinish®, zapewniająca wygodny chwyt, chroniąca dłonie oraz mięśnie i długa żywotność mimo regularnego użytkowania, na którą wpływa stabilny, metalowy grot.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Grubość nacięcia 1 (mm): 0.5 mm
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 3 mm
  • Średnica trzonu okrągłego (mm): 3 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 23 mm
  • Długość całkowita (мм): 174 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 70 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie