Ovládací nástroj na řadové svorky SoftFinish® Drážka 3,0 × 0,5 mm 3.0 mm x 70 mm

Artiklové číslo: 43894
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43894
EAN / GTIN 4010995438944
Číslo výrobce 43894
L-číslo L60070 4508
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Díky funkci automatické aretace nástroje zůstávají obě ruce volné
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Zlepšuje přístupnost: Čepel ohnutá o 40° zajišťuje optimální pohled na svorku Použití: K ovládání pružinových svorek
  • K otvírání tažných řadových svorek
  • Ve stísněných prostorových podmínkách, například v rozvodné skříni, představuje obsluha pružinových svorek zvlášť tvrdý oříšek
  • Šroubováky brání pohledu na svorku a ztěžují práci, protože jednou rukou musíte držet šroubovák a druhou zavádět vodič
  • Nástroj k ovládání pružin s čepelí ohnutou o 40° zlepšuje přístupnost díky nksušenému pohledu na svorku
  • Čepel navíc po zasunutí zůstává ve svorce, takže můžete obě ruce využít k připojení kabelu
  • Ovládací nástroj s designem rukojeti SoftFinish® se vyznačuje optimální schopností záběru, díky níž je šetrný vůči rukám a svalům
  • Odolná kovová čepel je zárukou dlouhé životnosti i při intenzivním používání

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Tloušťka ostří 1 (mm): 0.5 mm
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Štěrbina 1 (mm): 3 mm
  • Průměr dříku s kruhovým průřezem (mm): 3 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 23 mm
  • Celková délka (mm): 174 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 70 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne