• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!
    • El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Herramienta de accionamiento de bornes de conexión SoftFinish® Ranura 3,0 x 0,5 mm 3.0 mm x 70 mm

Número de artículo: 43894

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 43894
EAN / GTIN 4010995438944
Número del fabricante 43894
Número L L60070 4508
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: Ambas manos quedan libres gracias a que la herramienta dispone de una función automática de inserción.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Mejora la accesibilidad: La varilla con curva de 40° permite ver claramente el borne.
  • Aplicación: Para el accionamiento de bornes de pinza.
    Para abrir bornes de pinza en regletas de bornes.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta calidad, templado continuo, cromado mate.
  • En condiciones de poco espacio como, por ejemplo, en una caja distribuidora, resulta especialmente complicado manejar los bornes de pinza. Los destornilladores impiden ver el borne y dificultan el trabajo, ya que con una mano hay que sujetar el destornillador mientras con la otra se intenta introducir el conductor. Gracias a su varilla con curva de 40°, la herramienta de inserción mejora el acceso ya que permite ver claramente el borne. Además, la varilla queda insertada en el borne, lo que permite al usuario disponer de ambas manos para colocar el cable. Esta herramienta de accionamiento se caracteriza por su óptimo agarre gracias al diseño del mango SoftFinish® que permite trabajar sin producir fatiga en las manos ni los músculos. Además, la varilla es metálica, lo que garantiza la durabilidad de la herramienta en uso continuado.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Grosor del filo de corte 1 (mm): 0.5 mm
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Ranurado 1 (mm): 3 mm
  • Diámetro de la varilla redonda (mm): 3 mm
  • Diámetro del mango (mm): 23 mm
  • Longitud Total (mm): 174 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 70 mm
  • con batería / batería recargable: No