• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reihenklemmen-Betätigungswerkzeug SoftFinish® Schlitz 3,0 x 0,5 mm 3,0 mm x 70 mm

Artikel-Nr.: 43894
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43894
EAN / GTIN 4010995438944
Herstellernummer 43894
L-Nummer L60070 4508
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Beide Hände frei dank automatischer Feststeckfunktion des Werkzeuges.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Verbessert die Zugänglichkeit: Die 40° gebogene Klinge ermöglicht optimale Sicht auf die Klemme
  • Anwendung: Zum Betätigen von Federklemmen. Zum Öffnen von Zugklemmen bei Z-Reihenklemmen.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
Bei engen Platzverhältnissen, wie etwa in einem Verteilerschrank, stellt sich das Bedienen von Federklemmen als besonders hartnäckig heraus. Schraubendreher versperren dabei die Sicht auf die Klemme und erschweren die Arbeit, da eine Hand für den Schraubendreher benötigt wird, während mit der anderen Hand der Leiter zugeführt werden muss. Der Federstecher verbessert durch seine 40° gebogene Klinge die Zugänglichkeit dank freier Sicht auf die Klemme. Zudem bleibt die Klinge beim Einstecken in der Klemme stecken, sodass beide Hände zum Einbringen des Kabels verwendet werden können. Das Betätigungswerkzeug zeichnet sich durch optimale Griffigkeit dank des SoftFinish®-Griffdesigns für hand- und muskelschonendes Arbeiten aus und sichert Langlebigkeit im Dauereinsatz dank seiner stabilen Metallklinge.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Schneidenstärke 1 (mm): 0.5 mm
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlitz 1 (mm): 3 mm
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 3 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 23 mm
  • Gesamtlänge (mm): 174 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 70 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb