• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Actionneur pour bornier SoftFinish® Fente 3,0 x 0,5 mm 3.0 mm x 70 mm

Réf.: 43894
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 43894
EAN / GTIN 4010995438944
Réf. fabricant 43894
Article hors catalogue L60070 4508
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Gardez les mains libres grâce à la fonction de fixation automatique de l'outil.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Améliore l'accessibilité: La lame courbée à 40° permet une vue optimale de la borne
  • Application: Pour actionner les bornes à ressort.
    Pour ouvrir les bornes de tension des borniers en Z.
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé mat.
  • Dans les espaces réduits, par exemple dans une armoire de distribution, l'utilisation de bornes à ressort se révèle particulièrement délicate. Les tournevis empêchent de voir la borne et compliquent la tâche car il faut une main pour tenir le tournevis et une main pour introduire le conducteur. Le tournevis coudé, avec sa lame coudée à 40°, permet de bien voir la borne, pour une meilleure accessibilité. De plus, une fois insérée dans la borne, la lame reste bien en place, ce qui permet d'utiliser ses deux mains pour mettre le câble en place. L'actionneur se distingue par sa prise en main optimale grâce à son concept de manche SoftFinish®, pour travailler en ménageant les mains et les muscles, et assure une longue durée de vie pour un usage en continu grâce à sa lame métallique solide.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Épaisseur de lame 1 (mm): 0.5 mm
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Fente 1 (mm): 3 mm
  • Diamètre de lame ronde (mm): 3 mm
  • Diamètre du manche (mm): 23 mm
  • Longueur totale (mm): 174 mm
  • Longueur lame visible (mm): 70 mm
  • avec pile / accumulateur: Non