Instrument de acționare a blocului de terminale cu fante Softfinish® 3,0 x 0,5 mm 3,0 mm x 70 mm

Cod articol.: 43894
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 43894
EAN / GTIN 4010995438944
Număr producător 43894
L-Număr L60070 4508
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă simplifică munca: Ambele mâini sunt libere datorită funcției de blocare automată a sculei
  • Vă protejează sănătatea: Cu designul patentat al mânerului SoftFinish® pentru o muncă prietenoasă cu mâinile și mușchii
  • Recomandat de medicii și terapeuții din AGR! Îmbunătățește accesibilitatea: Lama curbată la 40 de grade permite o vizibilitate optimă a clemei Aplicație: Pentru funcționarea clemelor cu arc
  • Pentru deschiderea clemelor de tensiune la clemele din seria Z
  • În spații restrânse, cum ar fi un dulap de distribuție, funcționarea terminalelor cu arc se dovedește a fi deosebit de dificilă
  • Șurubelnițele blochează vederea terminalului și îngreunează munca, deoarece este nevoie de o mână pentru șurubelniță, în timp ce cealaltă mână trebuie să alimenteze conductorul
  • Pumnul cu arc, cu lama sa îndoită la 40 de grade, îmbunătățește accesibilitatea datorită vederii clare a terminalului
  • În plus, lama rămâne în terminal atunci când este introdusă, astfel încât ambele mâini pot fi folosite pentru a introduce cablul
  • Unealta de lucru dispune de o aderență optimă datorită designului mânerului SoftFinish® pentru o muncă prietenoasă cu mâna și mușchii și asigură durabilitatea în utilizare continuă datorită lamei metalice robuste

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • Grosime de tăiere 1 (mm): 0,5 mm
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Fante 1 (mm): 3 mm
  • Diametrul lamei rotunde (mm): 3 mm
  • Diametru mâner (mm): 23 mm
  • Lungime totală (mm): 174 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 70 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr