911 Wkładka pomiarowa w kształcie szpilki, długość 50 mm

Nr art.: 4360286
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4360286
EAN / GTIN 4059192016067
Numer producenta 4360286
Numer L L40080 606
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w czujnikach zegarowych, precyzyjnych wskaźnikach i czujnikach dotykowych z gwintem przyłączeniowym M2,5

Opis:

  • Wkład pomiarowy 911, stal, d = 50 mm, średnica powierzchni pomiarowej 1,5 mm

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa produktu: Wkład do długopisu
  • materiał powierzchni pomiarowej: Stal
  • Nazwa grupy produktów: Czujniki zegarowe
  • Nazwa grupy produktów: MarCator
  • Kategoria akcesoriów (eSklep): 911 wkładów do długopisów
  • Rodzaj produktu: 911
  • Wymiar l w mm: 50 mm