• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

911 pin meetinzet lengte 50 mm

Artikelnummer: 4360286
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Meettaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4360286
EAN/GTIN 4059192016067
Nummer fabrikant 4360286
L-nummer L40080 606
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gebruik in meetklokken, precisie-indicatoren en tasters met M2.5 aansluitschroefdraad

Omschrijving:

  • 911 Stift-meetelement, staal, l = 50 mm, meetvlakdiameter 1,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Pin meetelement
  • Materiaal Meetoppervlak: staal
  • Naam productgroep: Meetklokken
  • Naam productgroep: MarCator
  • Categorie accessoires (eShop): 911 Meetpennen
  • Type product: 911
  • Afmeting l in mm: 50 mm