911 Palpator dimensiune 50 mm

Cod articol.: 4360286
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Palpator de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 4360286
EAN / GTIN 4059192016067
Număr producător 4360286
L-Număr L40080 606
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare în comparatoare, indicatoare de precizie și sonde cu filet de conectare M2,5

Descriere:

  • 911 Palpator de măsurare Pin, oțel, l = 50 mm, diametru suprafață de măsurare 1,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Inserție de măsurare a știfturilor
  • Material Suprafața de măsurare: oțel
  • Denumirea grupului de produse: Comparatoare cu cadran
  • Denumirea grupului de produse: MarCator
  • Categorii de accesorii (eShop): 911 Inserții de măsurare cu știfturi
  • Tipul de produs: 911
  • Dimensiunea l în mm: 50 mm