911 H Touce avec pige en acier dia. = 1,5mm, lg. = 50mm

Réf.: 4360286
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Palpeurs de mesure

Identification et classification

Référence article 4360286
EAN / GTIN 4059192016067
Réf. fabricant 4360286
Article hors catalogue L40080 606
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Pour utilisation dans les comparateurs, les aiguilles de précision et les palpeurs avec filetage de raccordement M2,5

Description:

  • 911 Insert de mesure à broche, acier, l = 50 mm, diamètre de la surface de mesure 1,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Insert de mesure à broche
  • Matériau de la surface de mesure: Acier
  • Nom du groupe de produits: Comparateurs
  • Nom du groupe de produits: MarCator
  • Catégories d'accessoires (eShop): 911 Inserts de mesure à broches
  • Type de produit: 911
  • Dimension l en mm: 50 mm