911 Contacto en punta, longitud 50 mm

Número de artículo: 4360286
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Palpador de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 4360286
EAN / GTIN 4059192016067
Número del fabricante 4360286
Número L L40080 606
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Para uso en relojes comparadores, indicadores de precisión y sondas con rosca de conexión M2,5

Descripción:

911 Pieza de medición con vástago, Acero, l = 50 mm, Diámetro de la superficie de medición 1.5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Inserto de medición de agujas
  • Material Superficie de medición: acero
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Categorías de accesorios (eShop): 911 Insertos de medición
  • Tipo de producto: 911
  • Dimensión l en mm: 50 mm