911 perno di misura inserto di misura lunghezza 50 mm

Codice art.: 4360286
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
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4360286
EAN / GTIN 4059192016067
Codice del produttore 4360286
Numero-L L40080 606
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l'uso in comparatori, indicatori di precisione e sonde con filettatura di connessione M2,5

Descrizione:

  • 911 Inserto di misura a spillo, acciaio, l = 50 mm, diametro superficie di misura 1,5 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Inserto di misura a pin
  • Materiale Superficie di misura: in acciaio
  • Nome del gruppo di prodotti: Calibri a quadrante
  • Nome del gruppo di prodotti: MarCator
  • Categorie di accessori (eShop): 911 Inserti di misura a spillo
  • Tipo di prodotto: 911
  • Dimensione l in mm: 50 mm