{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| dokładność powtórzeń | 1,5 µm | |
| pole tolerancji | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; C; Z; ZA; ZB; ZC | |
| jakość | 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm | |
| wymiar nominalny | 3,000 mm - 6,000 mm | |
| wymiar tulei H | 10 mm | |
| wymiar czołowy h | 1 mm | |
| siła nacisku | 2 N | |
| materiał | Stal szlachetna, INOX | |
| Rodzaj produktu | Sprawdzian trzpieniowy do otworów, głowica pomiarowa |
| Numer artykułu | 435159 3-6 | |
| EAN / GTIN | 2050002075566 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |