Czujnik zegarowy z opisem skali wzrastającym w lewo, zakres pomiarowy: 10mm

Nr art.: 434807 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,81 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 123,34 PLN /szt.
  • 85,00 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 10 mm
wartość działki skali 0,01 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 1 mm
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 15 µm
⌀ trzpienia pomiarowego 4 mm
⌀ czujnika zegarowego 58 mm
nacisk pomiarowy 0,7 N - 1,4 N
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 57 mm
Opakowanie Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434807 10
EAN / GTIN 4031452160758
Producent/osoba odpowiedzialna KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne czujniki zegarowe w metalowej obudowie, trzpień chwytowy o ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Z opisem skali wzrastającym w lewo do stosowania z mostkami do pomiaru głębokości oraz precyzyjnymi przyrządami pomiarowymi.

Pasuje do:

Głębokościomierzy nr 434805.
Precyzyjne przyrządy do pomiarów wewnętrznych nr 435190; 435192; 435040; 435050; 435060; 435070; 435010; 435110; 435120; 435154; 435155; 435156; 435157; 435158; 435159 i 435125.