Czujniki precyzyjne Millimess, typ: 2000W

Nr art.: 434671 2000W
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 165,92 PLN /szt.
  • 106,06 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 64

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Millimess
Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy ± 1 mm
przełączalny odczyt mm / cale
możliwość wyboru odczytu 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
wysokość cyfr 11,5 mm
granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 64
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
nacisk pomiarowy 0,8 N - 1 N
Dokładność powtórzeń fw 0,1 µm
Histereza fu 0,3 µm
funkcja preset tak
Technika pomiarowa cyfrowy
statyczna funkcja pomiarowa tak
dynamiczna funkcja pomiarowa nie
Rodzaj produktu Czujniki precyzyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434671 2000W
EAN / GTIN 4059192064303
Numer producenta 4346700
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Czujniki precyzyjne z najwyższą dokładnością indukcyjnego systemu pomiarowego przy rozdzielczości 0,1 µm. Duży kontrastowy wyświetlacz i dotykowe pola obsługi o regulowanej czułości. Zasilanie z wbudowanych akumulatorów lub zastosowanie stacjonarne dzięki zasilaniu za pośrednictwem kabla USB do transmisji danych (czas pracy akumulatora maks. 1 miesiąc). Wyświetlacz cyfrowy z funkcją TOL. Wskazanie klasyfikacji wartości pomiarowych (wynik dobry / zły / granica ostrzegawcza lub obróbka dodatkowa) dzięki wyraźnym sygnałom świetlnym LED (czerwony / zielony / żółty). Wskaźnik obracany o 280°.

Funkcja:

IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Przewód USB do transmisji danych i ładowania nr 498941 USB2 oraz zasilacz wtyczkowy do USB.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych Digimatic 498941 wielk. D2.