{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) |
nie
|
|
| Min. wymiar nominalny |
80 mm
|
|
| Maks. wymiar nominalny |
100 mm
|
|
| Pole tolerancji |
A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
|
|
| Poziom tolerancji (jakość) |
10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
|
|
| Możliwość konfiguracji |
tak
|
|
| Przedział regulacji wymiaru nominalnego |
0,001 mm
|
|
| Siła nacisku |
2 N
|
|
| Wymiar czołowy h |
1,2 mm
|
|
| Wymiar tulei H |
33 mm
|
|
| Dokładność powtórzeń |
1 µm
|
|
| Rodzaj produktu |
Trzpienie pomiarowe
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Materiał |
stal stopowa
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Nadaje się do rekalibracji |
tak
|
| Numer artykułu | 435159 80-100 | |
| EAN / GTIN | 2050001951304 | |
| Numer producenta | 30700010 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |