Przedłużki do trzpieni pomiarowych, długość L: 10mm

Nr art.: 434920 10
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
578 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość L (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint przyłączeniowy czujnika M2,5
4 mm
długość L 10 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434920 10
EAN / GTIN 4031452625035
Numer producenta 434920 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z gwintem M2,5, do wszystkich kształtów trzpieni i czujników zegarowych. Trzpienie o ⌀ = 4 mm.