Uchwyty do trzpieni pomiarowych OD, długość uchwytu: 50mm

Nr art.: 435160 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość uchwytu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przyłącze gwintowane trzpienia/uchwytu M10×1
⌀ pręta 12 mm
długość uchwytu 50 mm
Rodzaj produktu Uchwyt trzpienia pomiarowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435160 50
EAN / GTIN 2050001041555
Numer producenta 32000072
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyty OD do przyrządów z gwintowanym otworem M10×1. Do bezpośredniego podłączania do wszystkich trzpieni pomiarowych OD o ⌀ 12 mm.

Wskazówka:

Uchwyty do czujników elektrycznych i w wykonaniu wzmocnionym (⌀ rury 18 mm), jak również uchwyty z wycofywaniem w celu odciążenia styków pomiarowych dostępne na zamówienie.