Indukcyjny czujnik pomiaru długości, promieniowy, Typ: GT22

Nr art.: 434777 GT22
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy ±1 mm
powtarzalność 0,01 µm
odchyłka liniowości (L = odcinek pomiaru w mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Unoszenie trzpienia pomiarowego mechaniczny / próżniowy
odcinek przesuwu sworznia pomiarowego 4,3 mm
oznaczenie producenta GT22
Kompatybilność TESA
Miech ochronny nitryl
stopień ochrony IP IP 65
nacisk mierniczy w elektrycznym punkcie zerowym 0,63 N
Rodzaj produktu Wodzik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434777 GT22
EAN / GTIN 7630041112436
Numer producenta 03210924

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne czujniki pomiaru długości, o różnorodnym zastosowaniu.
  • precyzyjny trzpień pomiarowy prowadzony na kulce
  • wysoka dokładność pomiaru dzięki elektronicznemu wzmacnianiu sygnału pomiarowego
  • chwyt mocujący ⌀ 8 mm, możliwość mocowania na całej długości
  • odporny na wahania temperatury i siły boczne dzięki ułożyskowaniu w łożyskach kulkowych
  • bardzo dobre ekranowanie elektromagnetyczne.
Czujniki pomiarowe długości TESA charakteryzują się wysoką powtarzalnością pomiarów i trwałością.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Uniwersalne do bardzo dokładnych zadań pomiarowych, zwłaszcza w procesie produkcji i w warsztacie.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki pomiarowe, sprężyny wywierające nacisk pomiarowy.