Indukcyjny czujnik pomiaru długości, promieniowy, Typ: GT22

Nr art.: 434777 GT22
Rabat
2 208,97 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta GT22
Zakres pomiarowy +/- 1 mm
Przesuw trzpienia pomiarowego 4,3 mm
Nacisk mierniczy w elektrycznym punkcie zerowym 0,63 N
Granice błędu dla odchyłki liniowości 0,2 + 3 × L³ µm
Typ czujnika Czujnik z kulką
Kompatybilność TESA
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Powtarzalność 0,01 µm
średnica trzonka Ds 8 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434777 GT22
EAN / GTIN 7630041112436
Numer producenta 03210924

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne czujniki pomiaru długości, o różnorodnym zastosowaniu.
  • precyzyjny trzpień pomiarowy prowadzony na kulce
  • wysoka dokładność pomiaru dzięki elektronicznemu wzmacnianiu sygnału pomiarowego
  • chwyt mocujący ⌀ 8 mm, możliwość mocowania na całej długości
  • odporny na wahania temperatury i siły boczne dzięki ułożyskowaniu w łożyskach kulkowych
  • bardzo dobre ekranowanie elektromagnetyczne.
Czujniki pomiarowe długości TESA charakteryzują się wysoką powtarzalnością pomiarów i trwałością.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Uniwersalne do bardzo dokładnych zadań pomiarowych, zwłaszcza w procesie produkcji i w warsztacie.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki pomiarowe, sprężyny wywierające nacisk pomiarowy.