Indukční dotyk pro měření délky, radiální, Typ: GT22

Artiklové číslo: 434777 GT22
Sleva
10 246,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP IP65
Označení výrobce GT22
Rozsah měření +/- 1 mm
Dráha měřicího čepu 4,3 mm
Měřicí síla v elektrickém nulovém bodě 0,63 N
Mezní chyby pro odchylky linearity 0,2 + 3 × L³ µm
Typ snímače Snímač s kuličkou
Kompatibilita TESA
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Měřící dotyk
Opakovatelnost 0,01 µm
Průměr hřídele Ds 8 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434777 GT22
EAN / GTIN 7630041112436
Číslo výrobce 03210924

Popis

Provedení:

Mnohostranně použitelné přesné dotyky.
  • Přesný, kuličkově vedený měřicí čep.
  • Vysoká přesnost měření díky elektronickému zesílení signálu.
  • Upínací stopka ⌀ 8 mm, lze ji upnout po celé délce.
  • Necitlivé na výkyvy teploty a boční síly díky kuličkovému ložisku.
  • Vynikající elektromagnetické odstínění.
Dotyky pro měření délky TESA se vyznačují excelentní opakovatelností, trvanlivostí a dlouhou životností.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Univerzální použití pro všechna vysoce přesná měření, zejména v oblasti výroby a dílen.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí nástavce, pružiny měřicí síly.