Tastatori lineari induttivi radiali GT22

Codice art.: 434777 GT22
Sconto
407.00 CHF
Prezzo valido fino al 30 giu 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione ±1 mm
Ripetibilità 0,01 µm
Scostamento di linearità (L = lunghezza di misura in mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Sollevamento per punte di contatto meccanico / vuoto
Corsa della punta di contatto 4,3 mm
Denominazione originale prodotto GT22
Compatibilità TESA
Tasca di protezione Nitrile
Grado di protezione IP IP 65
Forza di misura sul punto zero elettrico 0,63 N
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434777 GT22
EAN / GTIN 7630041112436
Codice del produttore 03210924

Descrizione

Esecuzione:

Tastatori lineari versatili di precisione.
  • Punta di contatto di precisione montata su sfera.
  • Elevata precisione di misurazione grazie al potenziamento elettronico dei segnali di misura.
  • Codolo di serraggio con ⌀ di 8 mm, fissabile sull'intera lunghezza.
  • Insensibili alle oscillazioni di temperatura e alle forze laterali grazie ai cuscinetti a sfere.
  • Eccellente schermatura elettromagnetica.
I tastatori lineari TESA si contraddistinguono per la ripetibilità, la resistenza e la durata straordinarie.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Universale per tutti i compiti di misura che richiedono alta precisione, in particolare nei reparti di produzione e in officina.

Accessori speciali:

Tastatori, molle.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript